Beli jet pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  2. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  3. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  4. Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump Otomatis
    Mulai

    Rp4.199.900

    Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump Otomatis
    Deskripsi:
    AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.
    atribut:
    • Suction Power (m): 9
  5. DAB Indonesia Pompa Air Jet Pump
    Mulai

    Rp3.099.900

    DAB Indonesia Pompa Air Jet Pump
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
  6. Grundfos Set Komplit Pompa Air Sumur Dalam
    Mulai

    Rp6.699.900

    Grundfos Set Komplit Pompa Air Sumur Dalam
    atribut:
    • Pumped Liquid: Water
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Selected Liquid Temperature (°C): 20
    • Ambient Range (°C): -10 to 40
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Frequency (Hz): 50
    • Impeller: Composite
    • Length of Cable (m): 2
    • Material Pump Housing: Cast Iron
    • Rated Voltage (V): 220-240
    • Type of Cable Plug: SCHUKO
  7. Somy Pompa Air Jet Pump
    Mulai

    Rp809.900

    Somy Pompa Air Jet Pump
    Deskripsi:
    Pompa Air JET100A merupakan pompa air sumur dangkal semi jet non auto yang memiliki Daya Hisap air maximal 12 meter dan Total Head Maximal 40 meter, disaat head 5 meter debit air yang dihasilkan 50 liter per-menit, dan pada saat head 21 meter debit air yang dihasilkan 7 liter per-menit. Sehingga Pompa JET100A ini cocok untuk anda yang membutuhkan kapasitas air yang besar.
    atribut:
    • Head (m): 5 | 21
    • Head Max. (m): 30
    • Input Motor Power (kW): 0.35
    • Output Motor Power (W): 150
    • Push Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 143/W/Pro/B/VII/2024
    • Suction Pipe (inch): 1
    • Suction Pipe Length (m): 12
  8. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  9. Wasser Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1
    • Output Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  10. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  11. York Pump Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam
    Mulai

    Rp1.899.900

    York Pump Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam
    Deskripsi:
    York memiliki range produk Pompa Air Jet Pump Sumur Dalam yang lengkap dengan maksimal head pompa 40-73 M , sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Suction Pipe (inch): 1x1 1/4
    • Suction pipe diameter (mm): 25 (1inch)
    • Automatic ON/OFF Working (kg/cm²): ON : 1.4 & OFF : 2.8
    • IP: IPx4
    • Max. Water Temperature (C): 40
    • Ppm: 2850
  12. DAYTON Convertible Jet Pump
    Mulai

    Rp12.999.900

    DAYTON Convertible Jet Pump
    atribut:
    • UNSPSC: 40151511
  13. SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.399.900

    SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (made japan)
    Deskripsi:
    Jet Water Pump Brand Sanyo ini memiliki flow rate 21-67 liter/min ketika total head 9m, kuat dan handal sangat cocok digunakan di rumah, gedung dan kebun.
    atribut:
    • Motor Power (V): 220
    • Suction Power (m): Max 9-2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 230344
  14. Shimizu Semi Jet Pump Stainless Steel SGJS Series
    Mulai

    Rp1.199.900

    Shimizu Semi Jet Pump Stainless Steel SGJS Series
    atribut:
    • AC: 1 x 220V-50Hz
    • Q L/minute): 45 | 10
    • Suction Pipe (inch): 1
    • Discharge Pipe (inch): 1
  15. KARCHER Ice Blaster
    Mulai

    Rp939.999.900

    KARCHER Ice Blaster
    Deskripsi:
    Karcher IP 55 dry ice pelletizer make produciton of dry ice pellets convenient and cost-effective, as they enable ice pellets to be produced as required and on demand. This ensures pellets stay fresher and therefore provide the best possible performance for ice blasting. It requires a 3-phase power connection and a CO² supply. The IP 55 is the largest machine in the range, producing up to 55kg of dry ice per hour.
    atribut:
    • Voltage (V): 400
    • Number of current phases (Ph): 3
    • Frequency (Hz): 50
    • CO² Storage Tank Liquid Phase (bar): 13-21
    • CO² Supply Connection: 1/2\" BSP Socket
  16. DAB Indonesia Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp1.499.900

    DAB Indonesia Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  17. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel
    Mulai

    Rp6.099.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  18. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
Daftar Harga jet pump Terbaru March 2026
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Rp2.199.900
Grundfos Pompa Air Semi JetRp11.999.900
Shimizu Pompa Semi JetRp1.099.900
Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump OtomatisRp4.199.900
DAB Indonesia Pompa Air Jet PumpRp3.099.900
Grundfos Set Komplit Pompa Air Sumur DalamRp6.699.900
Somy Pompa Air Jet PumpRp809.900
Wasser Jet Pump for Deep WellRp1.799.900
Wasser Pompa Semi JetRp999.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)